ESD alumínium összecsukható kocsi

Cikkszám: 91133
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 91133
EAN / GTIN 4017976911335
Gyártó száma 91133
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

  • szerelt

Leírás:

  • Elektromosan vezető kivitel.
  • Alumínium csőkocsi alumínium platformmal, csúszó tartókonzollal, lehajtható platformmal.
  • 2 beálló görgő és 2 fix görgő, TPE-ESD abroncsok (termoplasztikus elasztomer), elektromosan vezető, agyak mély hornyú golyóscsapágyakkal.
  • Rögzítse a kormánygörgőket.

Jellemző:

  • Teljes teherbírás (kg): 200
  • Polc hossza (mm): 720
  • Betöltési terület szélessége (mm): 450
  • Polcmagasság (mm): 205
  • Teljes hossz (mm): 815
  • Teljes szélesség (mm): 470
  • Teljes magasság (mm): 930
  • Gumiabroncsok: TPE-ESD
  • Kerékméret (mm): 125 x 32
  • Figyelem: Összecsukott méretek: 780 x 470 x 283 (HxSxNy mm)