Spirál tömlő PU Euro 8 mm x 12 mm / 6 m

Cikkszám: 901062145
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
Cikkszám 901062145
EAN / GTIN 4003665426303
Gyártó száma 901062145
L-szám L01750 342
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Nagy rugalmasságú speciális tömlő professzionális alkalmazásokhoz
  • Nincs tartós keresztmetszeti beszűkülés a gyűrődés miatt
  • Kopásálló
  • Gyorscsatlakozóval és bimbóval.

Jellemző:

  • Változat: Gyorscsatlakozóval és tömlőcsonk
  • Külső Ř 12 mm
  • Belső Ø: 8 mm
  • Hossz: 6 m.
  • Max. Nyomás: 8 bar
  • Profil: Euro