Leírás:
A Kärcher IVR-L 65/12-1 TC ipari porszívó alkalmas hűtőfolyadékok, kenőemulziók, víz vagy olaj szilárd anyagok (pl. fémforgács) szívására és darabolás-jére. A beszívott zsetonokat egy forgácskosárba lehet gyűjteni, míg a folyadékot egy ürítő tömlővel vissza lehet juttatni az áramkörbe. Opcionálisan a kiürítés billenthető alvázzal is elvégezhető. Az aktuális szint bármikor látható az ürítőtömlőn keresztül. A szívófej 360°-ban elforgatható tömlőcsatlakozással működik. A tőgybimbó körüli szennyeződés így könnyen felszívható anélkül, hogy bármilyen csőzavart okozna. A beépített mechanikus leállítás védi a szívóegységet a túltöltéstől. A 1,2 kW teljesítményű IVR-L 65/12-1 TC belépő szintű eszköz folyadék- és/vagy forgácsporszívózáshoz.
Jellemző:
- Névleges csatlakozó átmérő: DN 50
- felvett teljesítmény: 1,2 kW
- Rögzítés típusa: Elektromosság
- Tartály tartalma: 65 l
- Tartály anyaga: Fém
- súly (tartozékokkal): 40 kg
- súly csomagolással együtt: 41 kg
- súly tartozékok nélkül: 40 kg
- légmennyiség: 59 / 212,4 l/s / m³/h.
- Aktuális típus: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vákuum: 230 / 23 mbar / kPa
- Tartozék névleges átmérője: NA40
Előny:
Ergonomikus dönthető alváz:- A tartály gyors és kényelmes ürítése: Egyszerűen döntse hátra és készen.
- A keretrendszer egy gördülő mechanizmus segítségével lehetővé teszi az ergonomikus dőlésürítést
Csendes ventilátormotorral felszerelve:- A nagyon csendes hajtófej egyenletes kifújást biztosít a hűtőlevegőből
A porosztály L. kompakt felületi szűrőjével felszerelve:- Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba
Megbízható túltöltés elleni védelem:- Átlátszó tömlő a felszívódott folyadék mennyiségének szabályozására
Nagy robusztusság, rugalmasság és modularitás:- A készülék és a szállító állvány nagyon robusztus és nagy falvastagsággal van felszerelve
- Kifinomult rendszer a biztonságos, manuális, energiatakarékos ürítéshez
- A lebegés hatékonyan megakadályozza a gyűjtőtartály túltöltését
- Opcionálisan túltöltés elleni védelemmel, szűrőkosárral vagy tartozéktartóval is kapható.
- Forgó tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható csőkönyökkel
- Nagyon kompakt és manőverezhető készülék ventilátormotorral
- A tömlőt könnyű leeresztésre is használják
Az öntvény anyag:- Kis helyigényű kompakt kialakítás
- Optikai szintjelző
- Dönthető alváz
Tartalma:
Tartozékok a szállítási terjedelem-ban: Nem; tartály ürítése: Dönthető alváz