Védőkesztyű pamut kesztyű fehérített 89 méret 11

Cikkszám: 8990019
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
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
Kesztyűméret 11
Védelmi kategória I. kategória
Kesztyű típus Pamut kesztyűk
Termék fajtája Pamut kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8990019
EAN / GTIN 4048612011089
Gyártó száma 8990019
L-szám L01690 26
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • A varrott és fehérített pamutkesztyű kellemes érzést nyújt a bőrön, és kiváló kézügyességével és a pamut magas nedvességfelvételével nyűgöz le.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Védőkesztyű
  • Termék neve: Fehérített pamutkesztyű
  • Terméktípus: Alsó kesztyűk
  • Szín (szűrő): fehér
  • Kivitel: Nincs adat
  • Bevonat: bevonat nélkül
  • Méret: 11
  • Ismételt használat: Újrafelhasználható (R)
  • Felsőrész: Pamut