Kerékkefék 115x11x23xM14 E 0,5 mm PREMIUM rozsdamentes acél

Cikkszám: 890626
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 890626
EAN / GTIN 9003178906267
Gyártó száma 890626
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PREMIUM kerek kefe sarokcsiszolókhoz ideális a rozsdamentes acél megmunkálásához. A csomózott kefék hosszú élettartammal rendelkeznek, és rozsda, festék, lakk, vízkő és betonmaradványok eltávolítására, valamint acél felület-előkészítésére és finom kidolgozására használhatók. A kefék huzalja kiváló minőségű rozsdamentes acélból készül, ami hosszú távon megakadályozza a munkadarab rozsdásodását. Ez a szerszám tökéletesen alkalmas a hegesztési varratok megmunkálására is.

Jellemző:

  • Formája: 1R DZ KEREK KEFÉK
  • Anyag alkalmassága: Nemesacél
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : E 0,5 mm
  • Méretek (D x W x L x GE): 115 x 11 x 23 x 25 x M14 mm
  • A tartály átmérője: 115 mm
  • Vastagság: 11 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
  • A kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült huzal megakadályozza a munkadarab rozsdásodását

Felhasználás:

  • Rozsda, festék és lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához, valamint rozsdamentes acél felület-előkészítéséhez és felületfinomításhoz.
  • Különösen hegesztési varratok megmunkálásához

Ajánlás:

  • Csomózott huzal DZ nehéz munkákhoz, erős szennyeződésekhez vagy festék és lakk eltávolításához.