ROTBAND-PLUS Ráverő kalapács hickory nyéllel, 1500 g

Cikkszám: 8887530
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8887530
EAN / GTIN 4010883888752
Gyártó száma 8887530
L-szám L60160 3722
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Kovácsolt kalapácsfej DIN 6475
Görbe kőris (E 620 E) vagy hickory (E 620 H) nyél DIN 5135, kiegészítő hosszú, edzett acél védőhüvellyel
Dugókulcs, csillag ék, biztonsági lemez és facsavar teszi a kalapácsfejet és a fa nyelét egyetlen egységgé
ROTBAND-PLUS nyélrögzítés, nagy biztonság, hosszú élettartam, legjobb ár/teljesítmény arány.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 280 mm
  • fejsúly [g]: 1500 g
  • Markolat anyaga: Hickory
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek