Visszaütésmentes lágy felületű kalapács 50 mm

Cikkszám: 8868740
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8868740
EAN / GTIN 4010883886871
Gyártó száma 8868740
L-szám L60160 4122
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Hickory nyéllel
Splittermentes, törés- és kopásálló poliamid fej, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve
Porszórással bevont ezüst kalapácsfúvás

Jellemző:

  • Kialakítás: Törésálló, törésálló és kopásálló poliamid fej, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve.
  • Teljes szélesség [mm]: 120 mm
  • Teljes magasság [mm]: 51 mm
  • Teljes hossz [mm]: 370 mm
  • Keménység [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Fej Ø 1 [mm]: 50 mm
  • Anyag: Poliamid (PA)
  • Felület: porszórtan bevonva
  • Markolat anyaga: Hickory
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek