Ütőkalapács üvegszálas nyéllel, 6 kg

Cikkszám: 8866880
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8866880
EAN / GTIN 4010883886680
Gyártó száma 8866880
L-szám L60160 5130
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Kovácsolt kalapácsfej DIN 6475
Majdnem törhetetlen üvegszálas nyél kézbarát műanyag markolattal és fejzárral

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 800 mm
  • fejsúly [g]: 6000 g
  • Markolat anyaga: Üvegszálas
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs