Tartalékfej poliamid (darab) d 45 mm

Cikkszám: 8829920
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Ütőbetét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8829920
EAN / GTIN 4010883882996
Gyártó száma 8829920
L-szám L60160 2752
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Szálkamentes, törés- és kopásálló poliamidból készült, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve.

Jellemző:

  • Kialakítás: Szilánkmentes, törés- és kopásálló poliamidból készült, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve
  • Keménység [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Fej Ø 1 [mm]: 45 mm
  • Anyag: Poliamid (PA)