Gépi dugókulcs ∙ 6 pontos

Cikkszám: 880S-14
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 880S-14
EAN / GTIN 4000896041039
Gyártó száma 880S-14
L-szám L60140 5333
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonyhoz az O-gyűrűhöz
  • Felület: Foszfátozott, olajozott
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 14 mm
  • Méretek / hosszúság: 32 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 20,7 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 22 mm
  • A gép működtetéséhez

Megfelelő termékek