Vágófej komplett csavarokkal a 980015-ös szériához

Cikkszám: 87980137
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 87980137
EAN / GTIN 4005887002945
Gyártó száma 87980137
L-szám L60010 5622
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • a WAGGONIT® csavarbehajtókhoz

Jellemző:

  • Vágási teljesítmény 48 HRc: 8mm²
  • Vágási teljesítmény 40 HRc: 9mm²
  • Vágási teljesítmény 19 HRc: 11mm²
  • Hosszúság mm (L): 170 mm
  • alkalmas nem.: 980015
  • Súly: 1387 g