WAGGONIT szegecsvágó L.460mm, max. vágási kapacitás 48HRc 5mm²

Cikkszám: 87980005
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 87980005
EAN / GTIN 4005887562609
Gyártó száma 87980005
L-szám L60010 5572
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Vágási teljesítmény 48 HRC-ig
  • Vágófej kopásálló speciális acélból, kovácsolt kovácsolással
  • A pengék pontos és egyszerű beállítása excentrikus csavarok segítségével
  • Csökkentett kioldóerő az optimalizált geometriának köszönhetően
  • Végállás extra nagy pufferzónával
  • Kiváló minőségű edzett a nagy kopásállóság érdekében
  • 2 komponensű fogantyúkkal

Jellemző:

  • Vágási teljesítmény 48 HRc: 5mm²
  • Vágási teljesítmény 40 HRc: 6mm²
  • Vágási teljesítmény 19 HRc: 8mm²
  • L: 18 ″
  • Hosszúság mm (L): 460 mm
  • Súly: 2013 g

Megfelelő termékek