Négyfogású DigiCrimp® fogó ipari érintkezőkhöz 0,14–6,0 mm² / AWG 26–10, műanyag tokban, 12-szeres érintkezővel

Cikkszám: 8753 0401 61
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 8753 0401 61
EAN / GTIN 4049002028397
Gyártó száma 8753 0401 61
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • alkalmas csavart tű- és aljzatérintkezők préseléséhez
  • A présszár beállítása 0,01 mm-es lépésekben állítható és digitálisan leolvasható
  • Az alapbeállítás ellenőrzése a mellékelt tesztelő tűvel
  • Újrakalibrálási funkció
  • elektronikus kopásfigyelés (szabadalmaztatott) figyelmeztető funkcióval
  • megbízható krimpelés a krimpelő folyamat kényszerű befejezésével és a krimpelő szerszámok szinkronizált előtolásával
  • különböző beállítási funkciók elérhetők

Jellemző:

  • Súly: 1260 g
  • Hossz: 265 mm
  • Szélesség: 220 mm
  • Magasság: 80 mm
  • Kivitel: krómozott
  • Kapacitás (mm²): 0,14–6 mm²
  • Kapacitás (AWG): 26 - 10
  • max. Ø Kapcsolat: 7,5 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek