Villanyszerelő véső, négyszögletes, 200 x 10 x 7 mm

Cikkszám: 8744770
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Véső

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8744770
EAN / GTIN 4010883874472
Gyártó száma 8744770
L-szám L60160 4761
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Króm-vanádium acél
A teljes hosszában edzett és gondosan edzett
A csapófejek indukciós edzése
Munkavégek fényesre csiszoltak és tisztán lakkozottak
Munkavégek fényesre csiszoltak és tisztán lakkozottak
Munkavégek fényesre csiszoltak és tisztán lakkozottak

Jellemző:

  • Kialakítás: Munkavégek fényesre csiszoltak és átlátszóan lakkozottak
  • Teljes szélesség [mm]: 10 mm
  • Teljes magasság [mm]: 7 mm
  • Teljes hossz [mm]: 203 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • A tengely szélessége [mm]: 7 mm
  • A tengely magassága: 7 mm
  • Penge szélessége [mm]: 10,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs