ROTBAND-PLUS fémmegmunkáló kalapács kőris nyéllel 500 g

Cikkszám: 8582260
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8582260
EAN / GTIN 4010883858229
Gyártó száma 8582260
L-szám L60160 1234
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Kovácsolt kalapácsfej DIN 1041
Dupla ívű kőrisnyél DIN 5111, kiegészítő hosszú, edzett acél nyélvédő Dugókulcsnel
Dugókulcs, csillag ék, biztonsági lemez és facsavar teszi a kalapácsfejet és a fa nyelét egy egységgé
ROTBAND-PLUS nyélrögzítés, nagy biztonság, hosszú élettartam, legjobb ár/teljesítmény arány.

Jellemző:

  • Kialakítás: kovácsolt kalapácsfej
  • Teljes szélesség [mm]: 120 mm
  • Teljes magasság [mm]: 26 mm
  • Teljes hossz [mm]: 320 mm
  • fejsúly [g]: 500 g
  • Fejzár [metrikus]: Redband-Plus
  • Markolat hossza: 320 mm
  • Markolat anyaga: Hamu
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek