T-markolatú hajlított hatszögkulcs 3 mm

Cikkszám: 84TZA.3
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 84TZA.3
EAN / GTIN 3662424075155
Gyártó száma 84TZA.3
L-szám L60130 8707
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Innovatív nyélkialakítás - a nagy nyomaték és a jobb hozzáférhetőség érdekében szűk szerelési helyeken
  • Ergonomikus nyél puha anyagbetétekkel - fáradtságmentes munkavégzés, nagyfokú kényelem és biztonságos fogás
  • Hosszú vég gömbfejjel - akár 30°-ig dönthető a rögzítőben
  • Korrózióálló acél, polírozott
  • Lézeres jelölések a keresett méret gyors megtalálásához
  • Süllyesztés a nyélben - könnyen tárolható
  • Made in France.

Jellemző:

  • A [mm]: 3
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 90
  • L2 [mm]: 63
  • L3 [mm]: 11
  • [g]: 12

Tartalom:

  • 1 csapszegkulcs