Kutterkés présöntött cink markolattal 1 letörhető pengével, Pengeszélesség: 9mm

Cikkszám: 845037 9
Kedvezmény
3,23 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 120 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Késhossz penge nélkül 130 mm
Pengehossz 80 mm
Pengeszélesség 9 mm
Pengevastagság 0,4 mm
Letörhető pengék száma 13
Nyél anyaga Présöntött cink
Termék fajtája Kutterkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 845037 9
EAN / GTIN 4069515027830
Gyártó száma 845037 9
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, extrém éles behúzható és kitolható penge hosszú élettartammal precíz fém megvezetőben, automatikusan rögzül.

Előny:

Présöntött cink markolat: Nagyon terhelhető és kemény és ezzel egyidejűleg nagyon könnyű. Kiemelkedően korrózióálló, nem szikrázik és nem mágneses.

Alkatrész:

Tartalék pengéket lásd 844910 sz. 10-es méret; 844915 sz. 10-es méret és 844917 sz. 10-es méret.

Figyelem:

A 844916 sz. 10-es méretű és 844918 sz. 10-es méretű pengék nem kompatibilisek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek