Polckocsik dobozokkal

Cikkszám: 8222
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8222
EAN / GTIN 4017976082226
Gyártó száma 8222
L-szám L90080 984
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

nem szerelt

Leírás:

Moduláris rendszer: Acélcsőből és profilacélból hegesztett, porszórtan kék RAL 5007, csavarozott szerkezet. Nyitott végfalak. 1 fix és 3 betétdoboz fa alapú lapokból, bükk dekor kivitelben. A betétdobozok variálhatóan használhatók, 100 mm-es távolság. Teherbírás fiókonként 120 kg. 2 db lengőkerék és 2 db fix görgő, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal. Fékek a lengőkerekeken

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 600
Polcok terhelhetősége (kg): 120
Hatásos hossz (mm): 965
Tényleges szélesség (mm): 655
teljes hossz (mm): 1169
Teljes szélesség (mm): 709
Teljes magasság (mm): 1552
Polcmagasság (mm): 269, 669, 1069, 1469
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 × 40

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek