SECUNORM MULTISAFE biztonsági kés trapéz alakú pengével 165232, 1 db

Cikkszám: 81652.19
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
Cikkszám 81652.19
EAN / GTIN 4002632804533
Gyártó száma 81652.19
L-szám L60170 100391
Gyártó/felelős személy Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Leírás

Leírás:

Nehézfém - bevonat nélkül. Rozsdamentes, lekerekített trapéz pengével.
A SECUNORM MULTISAFE cinkből készült ″örökzöld″, most már festetlen nyéllel is. Egyszerű és robusztus kialakításának köszönhetően hatalmas kitartással rendelkezik. Nagy pengekijáratának köszönhetően minden szokásos anyag vágására használható. Vagy igény szerint fejlesztheti biztonsági kését - számos választható pengéink egyikével.
    Alapanyag:
    Cink
    Robusztus konstrukció
    Amint láthatja és érezheti, a SECUNORM MULTISAFE rendkívül robusztus. És rugalmas, mivel számos pengeformát használhat. A termék ezért gyakorlatilag bármilyen típusú vágáshoz alkalmas.

    Festetlen tömör fémből készült

    A SECUNORM MULTISAFE egyetlen formából készült szerszám. Egészen pontosan öntött cinkből. Festetlen markolatával különösen az érzékeny iparágakban értékelik.

    Felső csúszka

    Balra vagy jobbra, kérdezi? Balra és jobbra, ez a válasz! Mert a fém csúszka a fogantyú felső részén található. És ezért bármelyik hüvelykujjal könnyen kezelhető.

    2-szeresen használható penge

    Mielőtt a rozsdamentes acélból készült minőségi pengét ki kellene cserélnie, egyszer elforgathatja. Ez megduplázza a penge élettartamát - és csökkenti az Ön erőfeszítéseit. Mert a terméke pillanatok alatt újra úgy vág, mintha új lenne.

    Szemlyuk a rögzítéshez

    A klasszikus SECUNORM MULTISAFE esetében mindig is megszokta a szemet. Így mindig könnyen és biztonságosan rögzítheti vágószerszámát.

Jellemző:

  • Termék neve: SECUNORM
  • Nyél: 1 oldalú csúszka
  • Kezelés: jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Magas biztonság (SECUNORM)
  • Biztonsági technológia II: Automatikus penge visszahúzás
  • Szállítózár: nem
  • Kioldó: Hüvelykujj
  • Ergonómia: Ergonomikus
  • Vágási mélység (összefoglalva): 20 mm
  • Vágási mélység (max.): 20
  • Vágási mélység (max)(egység): mm
  • Fő vágóanyagok
    • Karton: legfeljebb 3 rétegű
    • Karton: legfeljebb 2 rétegű
    • Karton: 1 rétegű
    • Műanyag pántszalag
    • Ragasztószalag
    • Tekercses áruk forgácsolása
    • Textil
    • Gumi
    • bőr
    • PVC padlóburkolat
    • Filc
    • Vlies anyag
    • Szőnyegek
  • Kopási tulajdonságok: Legmagasabb kopásvédelem
  • Tartószalag/szemek: igen
  • Ragasztószalag hasító: nem
  • alapanyag: Cink
  • Puha markolat: nem
  • Fémérzékelős: igen
  • Szerelt penge: 165232,70
  • Pengekivezető hossz (max.): 23
  • Penge kilépési hossza (max.) Egység: mm
  • Választható penge
    • 65232,70
    • 5232,70
    • 5233,70
    • 610,70
    • 56,70
    • 5634,70
    • 60,70
  • Szerelt penge Penge alakja (kés): Trapézpenge
  • Tartalék pengék a fogantyúban: nem
  • Pengeváltás szerszám nélkül: igen
  • Pengeváltás zárható: nem
  • Promóciós termékként is használható: nem
  • GS-jelzés (szöveg): TÜV/VPA által bevizsgált