Li-Ion CAS gyorscserés akkumulátor, Kapacitás: 2,0Ah

Cikkszám: 770524 2,0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kapacitás (Ah) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CAS
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 18,0 V
Alkalmazható GESIPA 18 Volt akkus készülékek
Termék fajtája akku

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 770524 2,0
EAN / GTIN 4007081102650
Gyártó száma 1679689
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Alkalmazható:

A Cordless Alliance System (CAS) platform összes termékéhez az egyes Volt kategóriákban.

Alkalmazható:

Popszegecselő készülék / anyaszegecselő készülék: 770501 sz. CAS méret; 770504 sz. CAS méret; 770506 st. CAS méret; 770530 sz. CAS méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek