Beilleszthető bittartó 5/16″ SE 9 x 12

Cikkszám: 7697970
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Bit-tartó rátűző szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7697970
EAN / GTIN 4002805782002
Gyártó száma 7697970
L-szám L60160 2612
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

A nehéz szerelési problémák megoldására, könnyen cserélhető
Kovácsolt
Króm-vanádium acél
Matt krómozott
Tűzárral
Tűzárral

Jellemző:

  • Hajtáscsatlakozó, téglalap alakú: 9 x 12 mm
  • Hajtás hatszög [metrikus]: 8,0 mm
  • Hajtás hatszög [inch]: 5/16″
  • Fej szélessége 2 [mm]: 16 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 12,5 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Stichméret [metrikus]: 17,5 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs