Megfordítható cserélhető racsni 3/4″ SE 14 x 18

Cikkszám: 7687660
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7687660
EAN / GTIN 4002805748046
Gyártó száma 7687660
L-szám L60160 1335
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Nehéz szerelési problémák megoldására, könnyen cserélhető
Kovácsolt
Króm-vanádium acél
Matt krómozott
Tűzárral
Finom fogazás
Húzási szög 7°
Max. A csatlakozó négyzet maximális állandó terhelhetősége a DIN EN ISO 6789 szabvány szerint vagy a tartó maximális terhelhetősége.

Jellemző:

  • Hajtáscsatlakozó, téglalap alakú: 14 x 18 mm
  • négyszöghajtás [metrikus]: 20 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
  • Folyamatos terhelhetőség: 3/4″ = 400 Nm
  • Teljes szélesség [mm]: 64 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 64,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 35,5 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 35,5 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Visszahajlási szög: 7,2 °
  • Stichméret [metrikus]: 33,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs