Munkavédelmi bakancs TERENCE XXG PRO BOA® black Mid ESD S3 HI, méret 44

Cikkszám: 768641-44
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Műanyag
  • Szakadásállóság: Fémmentes átszúrásvédelem
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Műanyag
Szakadásállóság Fémmentes átszúrásvédelem
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 44
Festék fekete
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 768641-44
EAN / GTIN 4030839356852
Gyártó száma 768641-44
L-szám L00790 4523
Gyártó/felelős személy ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr;Lélegző textilbélés;Zárt, párnázott nyelv;Teljes talpbetét ESD PRO fekete;Fémmentes átszúrásvédelem;Gumi/PU járótalp WELLMAXX GRIP;Kopásálló orrvédő rátét;kompozit lábujjvédő kapli;EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, ;A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült;BOA® Fit fűzőrendszer (BOA® Fit fűzőrendszer).

Szabvány:

  • Marhabőr;Lélegző textilbélés;Zárt, párnázott nyelv;Teljes talpbetét ESD PRO fekete;Fémmentes átszúrásvédelem;Gumi/PU járótalp WELLMAXX GRIP;Kopásálló orrvédő rátét;kompozit lábujjvédő kapli;EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, ;A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült;BOA® Fit fűzőrendszer (BOA® Fit fűzőrendszer).