Cserélhető csillagdugókulcs SE 9 x 12, 12 mm

Cikkszám: 7677940
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Racsnis csillag rátűző

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7677940
EAN / GTIN 4002805722121
Gyártó száma 7677940
L-szám L60160 2939
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

A nehéz szerelési problémák megoldására, könnyen cserélhető
Kovácsolt
Króm-vanádium acél
Matt krómozott
Tűzárral
Tűzárral

Jellemző:

  • Hajtáscsatlakozó, téglalap alakú: 9 x 12 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 22 mm
  • Teljes magasság [mm]: 14,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 43,5 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 22,0 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 22 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 14,5 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 12 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 12
  • Stichméret [metrikus]: 17,5 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs