Nyomócsavar golyóval, hornyolt

Cikkszám: 75432
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 75432
EAN / GTIN 4020772075439
Gyártó száma 75432
L-szám L30130 479
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Nyomócsavar golyóval, átfolyt, golyó: Golyóscsapágy acél, edzett, hornyolt
Alaptest: Edzett acél, edzett

Jellemző:

  • Méret: M8
  • G: M8
  • H: 13
  • ØI: 13
  • ØK: 7,2
  • L: 8
  • SW: 11
  • Max. Statikus terhelés: 10 kN
  • max. meghúzási nyomaték: 25 Nm
  • Súly: 13 g