Kőtörő kalapács, Súly nyél nélkül: 3kg

Cikkszám: 751031 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
243 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Súly nyél nélkül (kg) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Súly nyél nélkül 3 kg
Nyélhossz 600 mm
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 751031 3
EAN / GTIN 4067263201014
Gyártó száma 751031 3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kőtörő kalapács fej süllyesztékben kovácsolt. Előírásszerűen edzett és megeresztett lapos végek, feketére festett fej, matt fényű munkafelületek.
Kőtörő kalapács íves Hickory nyéllel.

Szabvány:

DIN 6475

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek