PRE-POLISH előpolírozó korong125x22mm nagyon finom polírozó korong P acél/rozsdamentes acél/nemvas fém

Cikkszám: 742385
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 742385
EAN / GTIN 8024406562803
Gyártó száma 742385
L-szám L50140 2387
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A felületek polírozáshoz való előkészítéséhez robusztus és kiváló minőségű szerszámra van szükség. A PREMIUM PRE-POLISH több réteg csiszolóvászonból áll a hosszú élettartam és a robusztusság elérése érdekében. Ez azt jelenti, hogy a szerszámot kisebb csiszolási munkákhoz is lehet használni.

Jellemző:

  • Formája: 28 VLIES Sajtolt kompakt korong
  • Anyag alkalmassága: Acél, rozsdamentes acél, színesfémek
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : UW 2 S FEIN
  • Méretek (D x H): 125 x 22,2 mm
  • A tartály átmérője: 125 mm
  • Furat: 22,2 mm
  • Szemcseméret: 50
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Több réteg csiszolóvászon a maximális tartósság és robusztusság érdekében
  • Kisebb sorjázási munkákhoz is használható
  • Kifejezetten a legjobb eredmények eléréséhez nem állítható szögcsiszolókon kifejlesztve

Felhasználás:

  • A felület előkészítéséhez a polírozáshoz

Ajánlás:

  • 115 mm - 3 500 fordulat/perc 125 mm - 3 000 fordulat/perc

Különlegességek:
  • Tökéletes acélhoz, rozsdamentes acélhoz és színesfémekhez
  • Nagyfokú robusztusság
  • Hosszú élettartam