Rögzítőbilincs, rövid, U-elemmel

Cikkszám: 73957
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 73957
EAN / GTIN 4020772073954
Gyártó száma 73957
L-szám L30130 35
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Rögzítőbilincs, rövid, U-elemmel, (szorító csavar nélkül)
fokozatmentesen állítható, edzett és horganyzott.

Jellemző:

  • Méret: 22
  • szorító csavar számára: M20
  • H1: 0-65
  • B1: 22
  • B2 x l: 66x144
  • D: 80
  • E1: 32
  • E2: 46
  • H2: 50-100
  • K: 20
  • Súly: 1253 g