Nagy kábelvágó, Teljes hossz: 500mm

Cikkszám: 730400 500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Többeres vezeték ⌀-höz 27 mm
Egyeres vezetékhez 150 mm2
Teljes hossz 500 mm
Nyél Többkomponensű markolat
Működtetés mechanikus, kétkezes
Alapanyag Szár: alumínium cső, nagy szilárdságú.
Fej Késfej: Vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett.
nyitórugóval nem
Termék fajtája Olló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 730400 500
EAN / GTIN 4003773069966
Gyártó száma 95 12 500
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

Fej sarló alakú élekkel, acélcső szárak műanyag markolattal.
Barnított fej, többkomponensű anyaggal bevont szárak.