Munkavédelmi félcipő MILES Low ESD S3, 40-es méret

Cikkszám: 729451-40
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Műanyag
  • Szakadásállóság: Acél köztalp
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat MÉRFÖLD
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Műanyag
Szakadásállóság Acél köztalp
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 40
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 729451-40
EAN / GTIN 4030839209691
Gyártó száma 729451-40
L-szám L00790 4856
Gyártó/felelős személy ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr/hidrofób nubuk bőr
  • Légáteresztő textil bélés
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Teljes felületű ESD PRO grey talpbetét.
  • ESD-kompatibilis puha polár talpbetét beépített mélyedésekkel
  • Acél köztalp
  • TPU/PU TALP, WELLMAXX
  • Kopásálló csúcsvédelem
  • Műanyag kupak
  • EN ISO 20345 S3 SRC, A. FORMANYOMTATVÁNY
  • A BASF Infinergy®-ből készült talplécek

Szabvány:

  • Marhabőr/hidrofób nubuk bőr
  • Légáteresztő textil bélés
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Teljes felületű ESD PRO grey talpbetét.
  • ESD-kompatibilis puha polár talpbetét beépített mélyedésekkel
  • Acél köztalp
  • TPU/PU TALP, WELLMAXX
  • Kopásálló orrvédő rátét
  • Műanyag kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC, A forma
  • BASF Infinergy®-ből készült talpközép

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "MÉRFÖLD" Összes megtekintése