Műanyag oldalcsípőfogó 85°-ban hajlított, KW, Teljes hossz: 160mm

Cikkszám: 725570 160
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
285 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Vágóél: vágás nélkül

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Vágóél vágás nélkül
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület polírozott
Fej 85°-ban hajlított
nyitórugóval igen
műanyagokhoz igen
állítható ütközőcsavar nem
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 725570 160
EAN / GTIN 4003773046820
Gyártó száma 72 21 160
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

Síkban történő, sorjamentes vágáshoz. Polírozott fej, szárak műanyag bevonattal és nyitórugóval.
Fej 85°-ban hajlított.

Felhasználás:

Műanyag nyúlványok síkban történő vágásához (nem fémhez).

Szabvány:

DIN ISO 5743

Alapanyag:

Vanádium elektroacél, kovácsolt és olajban edzett.