Párhuzamos alátét készlet (14 pár)

Cikkszám: 72348
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 72348
EAN / GTIN 4020772072346
Gyártó száma 72348
L-szám L30130 930
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Párhuzamos alátétkészlet, kivehető csuklós fedéllel ellátott fadobozban.
A tervvel párhuzamosan finomra őrölt párokban.
Méretadatok a terméken.
Tok edzett.

Páros tűrés TP2 és szélesség TP1 magasságban az IT 5 szerint.
Névleges mérettűrés magasság és szélesség szerint DIN ISO 2768m.
Hátralévő méretek a DIN ISO 2768m szerint.

A geometriai gradáció a támasz magasságának teljes kihasználását eredményezi:
2,5 - 25 mm 40 különböző magasságban 2,5 - 45 mm
4 - 32 mm 40 különböző magasságban 4 - 57 mm
4 - 40 mm 40 különböző magasságban 4 - 72 mm
8 - 50 mm 30 különböző magasságban 8 - 90 mm
8 - 63 mm 40 különböző magasságban 8 - 113 mm
20 - 100 mm 14 különböző magasságban 20 - 180 mm.

Jellemző:

  • Méret: 8-63
  • pár: 5
  • Doboz, L x Sz x H.: 305x115x 70
  • Súly: 7,4 kg