Munkavédelmi félcipő OFFICER XXB Low ESD S2, méret 47

Cikkszám: 72302-47
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat TISZT
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Acél
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 47
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 72302-47
EAN / GTIN 4030839315088
Gyártó száma 72302-47
L-szám L00790 2272
Gyártó/felelős személy ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr
  • Bőr bélés
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét SPORTIVE ESD szürke
  • Puha viles ESD talpbetét
  • MONO-PU járótalp WELLMAXX BUSINESS
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S2 SRC
  • A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült.

Szabvány:

  • Marhabőr
  • Bőr bélés
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét SPORTIVE ESD szürke
  • Puha viles ESD talpbetét
  • MONO-PU járótalp WELLMAXX BUSINESS
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S2 SRC
  • A talpközép BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "TISZT" Összes megtekintése