Munkavédelmi szandál WHITE Easy Low ESD S1, méret 48

Cikkszám: 72015-48
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szabvány: EN ISO 20345:2011
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat WHITE
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szabvány EN ISO 20345:2011
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 48
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 72015-48
EAN / GTIN 4030839236260
Gyártó száma 72015-48
Gyártó/felelős személy ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált mikroszálas
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO szürke
  • Puha viles ESD talpbetét
  • MONO-PU járótalp SAFETY-GRIP
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S1 SRC
  • Bőrmentes kivitel.

Szabvány:

  • Hidrofobizált mikroszálas
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO szürke
  • Puha viles ESD talpbetét
  • MONO-PU járótalp SAFETY-GRIP
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S1 SRC
  • Bőrmentes kivitel.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "WHITE" Összes megtekintése