{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Seeger gyűrű fogók használata | Külső gyűrű, egyenes | |
| Teljes hossz | 140 mm | |
| Külső Seeger gyűrű ⌀-höz | 3 mm - 10 mm | |
| Hegy ⌀ | 0,9 mm | |
| Szabvány | DIN 5254 A | |
| Alak | A | |
| Pofaalak | egyenes | |
| Nyél | Műanyag bevonattal | |
| Alapanyag | Speciális acél | |
| Felület | szürkére foszfátozott | |
| határoló ütközővel | igen | |
| Illeszték beépített nyitórugóval | igen | |
| Markolat reteszelő eszközzel | nem | |
| Cserélhető hegy | nem | |
| Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
| Cikkszám | 719892 A0 | |
| EAN / GTIN | 4003773061748 | |
| Gyártó száma | 49 31 A0 | |
| Gyártó/felelős személy | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |