Forgókerék fékkel

Cikkszám: 71612
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Typ Egységár ÁFA-val
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
Felhasználási terület Raktári kocsi
Termék fajtája Tekercs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 71612
EAN / GTIN 4017976716121
Gyártó száma 71612
L-szám L90080 1032
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Horganyzott acéllemez ház. TPE abroncsokkal (hőre lágyuló elasztomer) ellátott kerekek. Műanyag felnik, mélyhornyú golyóscsapágyazású keréktárcsák és menetzárók. Nagyon alacsony indulási, gördülési és forgási ellenállás. A gumiabroncsok nem nyomvályúsak.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 135
Kerékméret (mm): 125 x 32
Gumiabroncsok: TPE
Teljes magasság (mm): 165
Csavarozható lemez (mm): 105 x 80
Csavarfuratok távolsága (mm): 80/76 x 60
Csavarfurat Ø (mm): 9