Akkumulátoros szaggató 1,3 mm-ig,,ABLK 18 1,3 CSE AS 2x 5 Ah készlet

Cikkszám: 71321064000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 71321064000
EAN / GTIN 4014586899244
Gyártó száma 71321064000
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • 66 m vágási kapacitás (,8 mm-es fémlemezben) egy akkutöltéssel (GBA 5 Ah).,A vágási irány a szerszám nélkül forgatható szerszámtartónak köszönhetően 45°-os lépésekben 36°-kal változtatható.,Optimális kezelhetőség a rendkívül karcsú fogaskerékfejnek köszönhetően.,1,9 m/perc vágási sebesség a kiemelkedő munkafolyamatokért,Változtatható vágási sebesség az elektronikusan állítható löketszámnak köszönhetően.,Rövid átfedési tartomány 2,6 mm-ig.,Forgó lyukasztó az akár 3 %-kal hosszabb élettartamért.,Bevált MultiMaster motor kivételes teljesítménnyel és stabilitással.,QuickIN gyorscsere-rendszer a szerszámhoz és a lyukasztóhoz.,Alacsony üzemeltetési költségek.
  • A lyukasztó és a szerszám egymástól függetlenül cserélhető.,Kompatibilis az AMPShare/ Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal.,Maximális munkafolyamat az AMPShare 18 V-os akkumulátorokkal.: A COOLPACK 1. technológia hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, így hosszabb üzemidőt tesz lehetővé.
  • Az ECP védi az akkumulátort a túlterhelés, a túlmelegedés és a mélykisülés ellen, így minden alkalmazáshoz ideálisan felszerelt.
  • Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel,A legmodernebb cellatechnológia és az intelligens akkumulátor-kezelés 87%-kal több energiát biztosít a hagyományos akkumulátorokhoz képest.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültség: 18 V
  • akku kompatibilitás: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • akku interfész: 18 V AMPShare
  • Löketszám: 1 000 - 1 600 1 ford/perc
  • Vágási sebesség: 1,9 m/perc
  • acél max. 400 N/mm²: 1,3 mm
  • acél max. 600 N/mm²: 0,8 mm
  • acél max. 800 N/mm²: 0,6 mm
  • Színesfémek 250 N/mm²-ig.: 2 mm
  • Vágási nyomtáv: 4 mm
  • Immersion Ø matrica: 19 mm
  • a legkisebb görbe sugár-je (kívül/belül): 15 / 20 mm
  • Súly akku nélkül: 1,68 kg