Akkus bádogvágó olló 1,6 mm-ig,,ABLS 18 1,6 E AS

Cikkszám: 71300662000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 71300662000
EAN / GTIN 4014586899190
Gyártó száma 71300662000
L-szám L00020 110400
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • 221 m vágási kapacitás (,8 mm-es lemezekben) egy akkumulátortöltéssel (GBA 5 Ah).,Kivételes manőverezhetőség a kompakt és könnyű kialakításnak köszönhetően az olló optimális manőverezhetősége érdekében.,Négyszeresen fordítható penge a tiszta és marásmentes vágásokhoz alacsony üzemeltetési költségek mellett.,Jó kanyarodási képesség, csak minimális lemezdeformációval,Optimális a méretre vágáshoz és a vágáshoz,Korlátlan rálátás a vágási vonalra,Bevált MultiMaster motor kivételes erővel és stabilitással,Kompatibilis az AMPShare / Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal,Maximális munkafolyamat az AMPShare 18 V-os akkumulátorokkal.: A COOLPACK 1. technológia hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, így hosszabb üzemidőt tesz lehetővé.
  • Az ECP védi az akkumulátort a túlterhelés, a túlmelegedés és a mélykisülés ellen, így minden alkalmazáshoz ideálisan felszerelt.
  • Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültség: 18 V
  • akku kompatibilitás: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • akku interfész: 18 V AMPShare
  • Löketszám: 2 200 - 3 500 1 ford/perc
  • Vágási sebesség: 6 - 9 m/perc
  • acél max. 400 N/mm²: 1,6 mm
  • acél max. 600 N/mm²: 1,2 mm
  • acél max. 800 N/mm²: 1 mm
  • Színesfémek 250 N/mm²-ig.: 2 mm
  • Legkisebb görbület sugara: 15 mm
  • Súly akku nélkül: 1,44 kg