Oszcillátor akkumulátor,,Akkumulátor MULTIMASTER AMM 700 MAX 4 Ah nejlonzacskóba csomagolva

Cikkszám: 71293665000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 71293665000
EAN / GTIN 4014586900483
Gyártó száma 71293665000
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • Rezgésgátló rendszer: Tartósan biztonságos és kényelmes munkavégzés a minimális rezgésnek és a kiváló zajcsillapításnak köszönhetően,StarlockMax szerszámtartó: Nagyobb munkafolyamat és nagyobb pontosság az 1 %-os veszteségmentes erőátvitelnek köszönhetően,,QuickIN: Szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszámmentes FEIN gyorsfeszítő rendszernek köszönhetően.,A StarlockMax szerszámtartónak köszönhetően a Starlock, StarlockPlus és StarlockMax teljesítményosztályokban mintegy 18 FEIN tartozékhoz férhet hozzá.,18 V-os FEIN PowerDrive motor: Különösen nagy teljesítményű és gyakorlatilag kopásmentes kefe nélküli motor nagy hatásfokkal, rendkívüli terhelhetőséggel és élettartammal.,Tachogenerátor: Állandó fordulatszám terhelés alatt is és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás,,Fém sebességváltó: Nagy teherbírás és maximális élettartam, mivel minden fogaskerékrész fémből készült.,Mechanikus interfész: Az asztali vagy fúróállványtartóban történő helyhez kötött működéshez vagy a mélységmegállító rögzítéséhez.,Elektronikus cellavédelem (ECP): Az ECP védi az akkumulátort a túlterhelés, túlmelegedés és mélykisülés ellen.
  • A COOLPACK technológia hosszabb akkumulátor élettartamot biztosít, így hosszabb üzemidőt tesz lehetővé.,Az akkumulátor töltöttségi szintje közvetlenül az akkumulátoron leolvasható.,Kompatibilis az AMPShare/ Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal.,Elektronikus biztonsági kikapcsolás - védelem a felhasználók számára pl. fűrészlap elakadása esetén.
  • A fűrészlap blokkolása.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültség: 18 V
  • Akkumulátor kapacitás: 4 Ah
  • akku kompatibilitás: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • akku interfész: 18 V AMPShare
  • Rezgésszám: 10 000 - 19 500 1 ford/perc
  • Szerszámbefogó: StarlockMax
  • Szerszámcsere: QuickIN
  • Amplitúdó: 2 x 2,0°
  • Súly akku nélkül: 1,10 kg