4 sebességes akkumulátoros ütvefúró,,ASCM 18-4 QMP AS Set 5 Ah

Cikkszám: 71161665000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
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
Cikkszám 71161665000
EAN / GTIN 4014586900827
Gyártó száma 71161665000
L-szám L00020 110254
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • 4 fokozatú tömör fém meghajtás.
  • Akár 4 fordulat/perc fordulatszámmal optimális vágási sebesség fémben minden lyukhoz 1,5 és 8 mm között,A legnagyobb alkalmazási választék a FEIN QuickIN rendszerrel a multifunkcionális használathoz fúrás, magfúrás, menetfúrás, süllyesztés és csavarozás során,Nagyon biztonságos munkavégzés.
  • A visszarúgás-ellenőrzés megállítja a gépet,QuickIN tartozékok gyors cseréje fém és fa alkalmazások között másodpercek alatt, szerszámok nélkül, egyetlen géppel,Választható ütőszerkezet kő és falazat fúrásához 13 mm-ig,Nagyobb irányíthatóság a kihúzható kiegészítő fogantyúnak köszönhetően.
  • A kefe nélküli, nagy teljesítményű FEIN PowerDrive motor akár 3%-kal magasabb hatásfokkal hosszabb élettartamot tesz lehetővé.,Nagy nyomaték akár 13 Nm-ig.,QuickIN teljesfém fúrótokmány (12 Nm) keményfémhegyű befogópofákkal és nagy szorítóerővel.,Elektronikus nyomatékbeállítás (15+1).,Intuitív kezelőpanel dimmelhető LED-del a munkaterület tökéletes megvilágításához az anyagtól függően.,Ergonomikus és rugalmas kezelés az oldalra szerelt bit- és szíjtartóknak köszönhetően,1 x 4 mm-es csavarokat csavaroz előfúrás nélkül.,AMPShare interfész lehetővé teszi 1 7 csavar (5 x 4 mm fába) csavarozását akkutöltésenként (GBA 18 V 5 Ah).,Átfogó felhasználói védelem az újraindításvédelemnek, az elektronikus túlterhelésvédelemnek és a féknek köszönhetően.,Az innovatív visszaállító funkció lehetővé teszi a fába csavarozást csökkentett sebességgel a tökéletes munkaeredmény érdekében.,Kompatibilis a Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal 28 óta és az AMPShare akkumulátorokkal.,Maximális munkafolyamat az AMPShare 18 V ProCORE akkumulátorokkal.: A COOLPACK 2. technológia 135 %-kal hosszabb akkumulátor élettartamot biztosít.
  • A legmodernebb cella technológia és intelligens akkumenedzsment a hagyományos akkukhoz képest akár 87 %-kal nagyobb teljesítmény érdekében.
  • Electronic Cell Protection″ ECP védi az akkumulátort a túlterhelés, túlmelegedés és mélykisülés ellen,Ideális felszerelés minden alkalmazáshoz.
  • Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültség: 18 V
  • Akkumulátor kapacitás: 5 Ah
  • akku kompatibilitás: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • akku interfész: 18 V AMPShare
  • Motor: kefe nélküli
  • Meghajtás: 4 fokozatú
  • Tartozék interfész: QuickIN
  • Üresjárati fordulatszám: 430 / 850 / 2 000 / 4 000 perc⁻¹
  • Ütésszám: 6 450 / 12 750 / 30 000 / 60 000 perc⁻¹
  • Max. nyomaték (kemény/puha): 130 (70 / 50) Nm
  • Nyomatékfokozatok: 15 + 1
  • fúrótokmány befogásifúrótokmány befogási tartomány: 1,5 - 13 mm
  • Csavarok: 10 x 400 mm
  • Fúró-Ø acél spirálfúró: 13 mm
  • Fúrás Ø acél magfúró: 30 mm
  • Fúró-Ø acél lyukfűrészek: 80 mm
  • Fúró-Ø fa: 60 mm
  • Drill-Ø kő: 13 mm
  • Menetfúrás: M 14
  • Súly akku nélkül: 1,40 kg

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz