4 sebességes akkus fúrógéphajtó felhasználói készletben,,ASCM 18-4 QM AS QuickIN Top Set

Cikkszám: 71161565000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 71161565000
EAN / GTIN 4014586900728
Gyártó száma 71161565000
L-szám L00020 110446
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • 4 fokozatú tömör fém meghajtás.
  • Akár 4 fordulat/perc fordulatszámmal optimális vágási sebesség fémben minden 1,5 és 8 mm közötti furathoz.,A legnagyobb alkalmazási választék a FEIN QuickIN rendszerrel a multifunkcionális használathoz fúrás, magfúrás, menetfúrás, süllyesztés és csavarozás esetén.,QuickIN tartozékok gyors cseréje fém és fa alkalmazások között másodpercek alatt, szerszám nélkül, egyetlen géppel.,Nagyon biztonságos munkavégzés.
  • A visszarúgás-ellenőrzés leállítja a gépet,Nagyobb irányíthatóság a kihúzható kiegészítő fogantyúnak köszönhetően.
  • A kefe nélküli, nagy teljesítményű FEIN PowerDrive motor akár 3%-kal magasabb hatásfokkal hosszabb élettartamot, nagy, akár 13 Nm-es nyomatékot, QuickIN teljesfém fúrótokmány (12 Nm) keményfémhegyű befogópofákkal és nagy befogási erővel,Elektronikus nyomatékbeállítás (15+1).,Intuitív kezelőpanel dimmelhető LED-del a munkaterület tökéletes megvilágításához az anyagtól függően.,Ergonomikus és rugalmas kezelés az oldalra szerelt bit- és szíjtartóknak köszönhetően.,QuickIN tartozékkészlet az i-BOXX-ban, amely 7 QuickIN tartozékból áll.: 1 db bit tartó 1/4″, 1 db foglalat adapter 1/2″, 1 db menetvágó tartozék, 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 db excentrikus tartozék, 1 db szögfej.
  • Az i-BOXX tokbetétje további helyet kínál további QuickIN tartozékok számára. 1 x 4 mm-es csavarok előfúrás nélkül. Az AMPShare interfész csaknem 5%-kal több csavarozást tesz lehetővé (kb.
  • 1 6 csavarkötés Ø 5 x 4 mm fában) akkumulátortöltésenként, azonos FEIN minőség mellett.
  • (GBA 18 V 5 Ah).,Átfogó felhasználói védelem újraindításvédelemmel, elektronikus túlterhelésvédelemmel és fékkel.,Az innovatív visszaállító funkció lehetővé teszi a fába csavarozást csökkentett sebességgel a tökéletes munkaeredmény érdekében.,Kompatibilis a Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal 28 óta és az AMPShare akkumulátorokkal.,Maximális munkafolyamat az AMPShare 18 V-os ProCORE akkumulátorokkal.: A COOLPACK 2. technológia 135 %-kal hosszabb akkumulátor élettartamot biztosít.
  • A legmodernebb cella technológia és intelligens akkumenedzsment a hagyományos akkukhoz képest akár 87 %-kal nagyobb teljesítmény érdekében.
  • Electronic Cell Protection″ ECP védi az akkumulátort a túlterhelés, túlmelegedés és mélykisülés ellen,Ideális felszerelés minden alkalmazáshoz.
  • Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.