Prémium hab polírozó pad

Cikkszám: 7100336144
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 120 Darab
  • Rendelési lépések: 120 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100336144
EAN / GTIN 50068060111161
Gyártó száma 7100336144
L-szám L01130 113795
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M számos habszivacsot fejlesztett ki, figyelembe véve a fejlődő lakk és a tiszta bevonat technológiák egyedi kémiai összetételét. A 3M™ finesse-it™ prémium habpolírozó betéteket úgy terveztük, hogy a 3M™ finesse-it™ speciális habpárnákhoz képest növeljék a csere közötti tartósságot, miközben minden alkalommal egyenletes, megismételhető felületet biztosítanak. Ezért ideálisak tiszta lakkok simítására és finom simítására, valamint a csiszoló karcolások vagy örvényjelek eltávolításhoztására a korábbi feldolgozási lépésekről. A 3M™ finesse-it™ prémium habból készült polírozópárnák különböző összetételekben kaphatók, amelyek számos vastagságot fednek le. Kétféle felületváltozatban kaphatók: Az opció hullámos felülettel rendelkezik, amely elegendő érintkezési területet biztosít túlzott hőtermelés nélkül, vagy az opció lapos felülettel, amely 100% -os érintkezést biztosít a maximális kopás és a sima vízelvezetés érdekében. A legjobb eredmény elérése érdekében használja a 3M™ finesse-it™ lakkokat a félfényes, félfényes vagy magasfényű OEM felületek eléréséhez famegmunkálás, autóipari, tengeri és repülőgépipari bevonatokhoz.

Előny:

  • TARTÓS ÉS TARTÓS: Tartósabb használatra tervezték a cserék között, megbízható, megismételhető eredményekkel
  • EXTRA FINOM KIVITEL: Ideális az utolsó és további befejező lépésekhez tiszta kabátokon
  • KEVESEBB ÚJRAFELDOLGOZÁS: Javítja a bevonatokat újrafestés nélkül
  • GYORS ÉS EGYSZERŰ PÁRNAVÁLTÁS: A 3M™ Hookit™ rögzítőrendszer lehetővé teszi a betétek egyszerű cseréjét, és segít optimalizálni a szerszám rendelkezésre állását
  • SZERSZÁM SOKOLDALÚSÁGA: A párnák kombinálhatók polírozó gépekkel, véletlenszerű orbitális csiszolókkal és változó fordulatszám polírozókkal
  • SZERSZÁM SOKOLDALÚSÁGA: A párnák kombinálhatók polírozó gépekkel, véletlenszerű orbitális csiszolókkal és változó fordulatszám polírozókkal