Leírás:
A 3M™ Cubitron™ 3 darabolótárcsa a következő generációs teljesítményt nyújtja, több mint 100 éves 3M innovációval a fémmegmunkálás területén. A többi 3M ipari csiszolóanyaghoz hasonlóan ez a tárcsa is számos alkalmazáshoz használható, beleértve a legkeményebb fémek vágását is. Úgy tervezték, hogy nagyobb sebességnél is jobb teljesítményt nyújtson. Ezért egy olyan eszköz, amely fenntartja a sebességet, kritikus fontosságú. A nagy teljesítményű és tartós 3M sarokcsiszolók-vel kombinálva teljes mértékben kiaknázhatják a bennük rejlő lehetőségeket, így nagyobb teljesítményt és tartósságot biztosítanak a nagy igénybevételt jelentő ipari körülmények között. Mindig használjon szerszámvédőt, és ne lépje túl a tárcsán feltüntetett maximális üzemi sebességet. A 3M mindent megad, amire szüksége van ahhoz, hogy alkalmazottait iparágvezető megoldásokkal lássa el, így Ön és csapata készen áll minden kihívásra, amellyel szembe kell néznie.
Előny:
- FUNKCIONÁLIS SZAKEMBER: Függőleges vágásokat hoz létre a tárcsa külső élével, így ideális a fém vágásához, beleértve a test- vagy hajópaneleket, rozsdamentes acélcsöveket, kipufogócsöveket, bilincsek-t, rozsdás kötőelemeket és így tovább.
- JAVÍTOTT SEBESSÉG: A 3M™ Cubitron™ II csiszolóanyagokhoz képest akár 10%-kal több vágássebesség-t biztosít, így csökkentve a munka elvégzéséhez szükséges időt és nyomást.
- KEVESEBB VÁLTOZÁS: Akár 3x több anyag-t távolít el a 3M™ Cubitron™ II csiszolóanyagokhoz képest.
- HOSSZÚ ÉLETTARTAM: Úgy tervezték, hogy akár 2x hosszabb ideig tartson, mint a vezető versenytársak.
- ÁTDOLGOZOTT 3M PRECÍZIÓS FORMÁZOTT GABONA: A 3M felülvizsgálta a precíziós formájú kerámia háromszög alakú szemcséket, szabadalmaztatott szemcsealakítási és molekuláris kötési technológiát alkalmazva, hogy szögszerkezeteket hozzon létre, amelyek folyamatosan új éles szemcsúcsokra törnek.
- Ez azt jelenti, hogy egyenletesen kopik, és hűvösen fut az optimális ásványi szakítással.