Leírás:
A 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900DZ szövettárcsa az egyik legjobb 3M lemez a fémmegmunkáláshoz és -feldolgozáshoz, a famegmunkálás-hez, a festékelőkészítéshez és a kompozit alkalmazásokhoz. A 3M precíziós formázott gabona felülmúlja mind az alumínium-oxid, mind a szilícium-karbid ásványi anyagokat az eltávolításhoztási sebesség és a tartósság szempontjából. A nyílt szórása megakadályozza a fűrészpor és más őrlési hulladék felhalmozódását. Ez lehetővé teszi, hogy a gabona vágóéle mindig hatékonyan vágjon, szakadjon le és tegye ki a friss vágóéleket. A csiszolás okozta kopás, a folyamatos gyors eltávolításhoztás miatt az antisztatikus kezelés semlegesíti az elektromos töltést őrléssel, különösen fával. A statikusan töltött csiszolási kopás a lemez, a munkadarab vagy a gép felületéhez tapad csiszolás közben. Legyen az durva, finom vagy porszerű, a por befolyásolja a teljesítményt és a produktivitás-t. Ezért a lemez nyílt szórása minimálisra csökkenti az eltömődési problémákat, így a 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900DZ szövettárcsa mindig gyors eltávolításhoztást biztosít. Gyors, egyszerű tárcsacsere Egyszerű, gyors és biztonságos – a 3M™ Hookit™ gyorscserélő rendszer. A 3M™ Hookit™ objektív puha oldalát tépőzáras pántok borítják, míg a durva oldalon J alakú kampók találhatók. Ha mindkettő össze van szorítva, akkor biztonságosan tapadnak egymáshoz, még az igényes alkalmazásokban is. Ezután újra könnyedén és tisztán darabolás lehet. A 3M™ Hookit™ tárcsák a csiszolóanyag teljes élettartama alatt újra használhatók.
Előny:
- A szélesség ALKALMAZÁSOK széles SKÁLÁJÁT FEDI le: Sokoldalú tárcsa, amely a simítástól és a csiszolástól a sorjázás-ig kezeli a munkát
- SOKOLDALÚ ALKALMAZÁSOK: A tárcsa kiválóan alkalmas alumínium, üvegszál, gél bevonatok és kemény és puha fa
- GYORS ÉS EGYSZERŰ tárcsacsere: A 3M™ Hookit™ rögzítőrendszer egyszerű tárcsacsere-t tesz lehetővé, és segít optimalizálni a szerszám élettartamát
- NYITOTT SZÓRÁS: A nyílt szóródás és a speciális bevonat megakadályozza az eltömődést, és optimális eltávolítási sebességet biztosít a lemez teljes élettartama alatt
- NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KERÁMIA CSISZOLÓSZEMCSE: A kerámia csiszolóanyag kiváló teljesítményt nyújt különböző felületeken
- KÖNNYŰ ANYAGHORDOZÓ ANYAG: A J-szövet hordozó anyag ötvözi a kopásállóságot és a rugalmasságot
- KÜLÖNBÖZŐ GRITEKBEN KAPHATÓ: Válasszon a 60 és P220 közötti rácsok közül, amelyek megfelelnek az Ön konkrét alkalmazásának