Leírás:
Újonnan az Ön igényeihez fejlesztve. Bemutatjuk Önnek a felületfeldolgozási technológiák következő lépését: Scotch-Brite™ precíziós nem szőtt tárcsák. A Scotch-Brite™ termékcsalád új kiegészítője a szokásos konzisztenciát ígéri a csiszolóanyag gyorsabb eltávolításhoztásával és hosszabb élettartamával. A két kiemelkedő 3M technológia – a nem szőtt és a 3M precíziós formázott kerámiamag – kombinálásával most még gyorsabban érheti el az ideális felületet. A még hatékonyabb munkavégzés érdekében ezek a lemezek világosabb, élénkebb színekben kaphatók, hogy megkülönböztessék őket. Ezenkívül a szemcsék választéka kibővült a finom és extra durva változatokkal, így még szélesebb választékot kínál a csiszolási igényekhez. Javítsa munkafolyamatait. Ezek a kiváló minőségű általános célú csiszolókorongok a felületkezelési lépések optimalizálására szolgálnak, beleértve a tisztítást, a keverést, a sorjázás-t és a befejezést. Jellemző hordozók a alumínium és a lágy fémek, a szénacél és a rozsdamentes acél. Az alkalmazások a bevonatok eltávolításhoztásától és a korróziótól az öntvények befejezéséig és utófeldolgozásáig terjednek. Alkalmazások a bevonatok eltávolításhoztása a karcolások korróziós keverésének eltávolításhoztása a csiszolóanyagok keverésével Géppályák utófeldolgozása sorjázás a mikrovorrók eltávolításhoztása
Előny:
- Most a 3M™ precíziós gabonatechnológiával új szintre emelheti teljesítményét.
- Az egyszerű használat és az egyenletes felületkezelés érdekében
- Alkalmazható tárcsa felületek előkészítéséhez, pontozás, alácsiszolás vagy a munkadarab sérülése nélkül.
- Alkalmazható, nem szőtt anyag felületek tisztításához és simításához fugázás, alácsiszolás vagy a munkadarab sérülése nélkül
- Alkalmas alumínium és lágy fémek, szénacél, rozsdamentes acél, kompozitok, műanyagok és így tovább