3M™ Pneumatikus véletlenszerű körcsiszoló, 88952, 150 mm, nem vákuumos, 9,5 mm csiszolólöket

Cikkszám: 7100258800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Energiaellátás Sűrített levegős

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100258800
EAN / GTIN 00638060889527
Gyártó száma 7100258800
L-szám L01310 1976
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Robusztus kialakítás ipari használatra. A 3M xtract™ sűrített levegős excentercsiszolók nagy teljesítményű, precízen kiegyensúlyozott légmotorokkal és tartós, könnyű alumínium házakkal van felszerelve. Ezek a kiváló minőségű alkatrészek kibírják a műhely hosszú feldolgozási idejét. Hagyd magad mögött a port! Ha tisztább munkakörnyezetet és hatékonyabb csiszolást szeretne, a 3M xtract™ sűrített levegős excentercsiszolók az Ön számára. A 3M porzsákok xtract™ köszörülési megoldás részeként a porelszívás számára tervezett köszörűgépek könnyen csatlakoztathatók a 3M xtract™ hordozható szívóegységhez, a 3M™ köszörűgéphez vagy a meglévő központi porszívó rendszerhez. A hátsó menetes tartozék lehetővé teszi a 1″-os (külön kapható) külső tömlő egyszerű és biztonságos rögzítését és eltávolításhoztását, hogy hatékonyan eltávolításhoztsa a port a munkadarabból és a környező területről. A 3M xtract™ Net tárcsákkal és porelszívás-vel kombinálva a rendszer az őrlés során keletkező por akár 97%-át is kivonja. Tapasztalja meg a 3M xtract™ excentrikus csiszolási megoldások előnyeit. A 3M az Ön rendszerszolgáltatója minden csiszolási igényhez. A hálós panelektől a excentercsiszoló-ig a hordozható porelszívó egységekig mindent megtalál, amire szüksége van a produktivitás és az alkatrészek minőségének javításához a műveletek során. A 3M műszaki szakértői több évtizedes alkalmazási és iparági szakértelemmel rendelkeznek, hogy biztosítsák a megfelelő csiszolóanyagot és a legjobb rendszermegoldás-t. Alkalmazások a Focus fémmegmunkálásban és feldolgozásban a töltőanyag csiszolásának csiszolása a kompozit anyagok famegmunkálás

Előny:

  • A daráló könnyebb és kényelmesebb a használata
  • Rácsmentes kialakítás a jobb láthatóságért és az egyszerű használatért
  • Csökkentett súly, kisebb méretek és rezgéscsökkentő oldalmarkolat a nagyobb felhasználói kényelemért
  • A Wheel-autobalancer segít csökkenteni a koptató rezgéseket
  • A nagy teljesítmény-súly arány segít a felhasználónak, hogy több munkát végezzen kevesebb idő alatt
  • A rendelkezésre álló tartozékok maximális funkcionalitást és rugalmasságot biztosítanak