Scotch-Brite® Finom, nem karcoló mosogatószivacs,

Cikkszám: 7100248036
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100248036
EAN / GTIN 04054596889330
Gyártó száma 7100248036
L-szám L01130 111733
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A Scotch-Brite® finom, nem karcoló fogású szivacs hatékony, nem karcoló általános célú szivacs mindennapi használatra. Ideális edények és serpenyők karcolások nélküli tisztításához – még tapadásmentes edényeken vagy üvegedényeken is. Az ergonomikus forma markolathornyokkal rendelkezik, hogy megvédje a körmöket a nagy igénybevételt jelentő tisztítási feladatok során. Használja ki a Scotch-Brite® több mint 60 éves tapasztalatát a tisztítószerek fejlesztésében.

Előny:

  • Tartós tisztítószivacs érzékeny felületekhez
  • Karcolás nélkül tisztít
  • Különleges, ergonomikus forma a körmök védelmére
  • Biztonságos tapadásmentes edényekhez és üvegekhez
  • Ideális számos háztartási tisztítási feladathoz
  • Nagyon érzékeny felületek esetén először egy nem feltűnő helyen végezzen vizsgálatot

Ajánlás:

  • Ideális számos háztartási tisztítási feladathoz