3M™ First Base™ Plus fejvédő baseball sapka,

Cikkszám: 7100232360
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 60 Darab
  • Rendelési lépések: 60 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Termék fajtája Ütésvédő sapka

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100232360
EAN / GTIN 04054596834699
Gyártó száma 7100232360
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ First Base™ Plus lökhárítósapkákkal megvédheti magát a rögzített tárgyak által okozott könnyű ütődésektől, lyukaktól és fejkopástól. Ezek a lökhárító sapkák rugalmas, vékony, ABS műanyagból készült kialakítással rendelkeznek. A szellőző anyag, a szivacspárna és a szellőzőnyílások jó szellőzést biztosítanak. A mellső sapkák rugalmas szalaggal a fej méretéhez igazíthatók. Felszívódó frottír pulóverszalaggal és opcionálisan egyedileg tervezett területekkel rendelkeznek, amelyek márkanévvel vagy logóval is elláthatók. A kupakok különböző színekben kaphatók, három különböző hosszúságú képernyővel – standard (70 mm), rövidített (55 mm) vagy mikro (25 mm). Övcsipesz is rendelkezésre áll. A 3M™ First Base™ Plus bukósapkák az en 812 szabványnak megfelelő ipari ütés védelemmelmet biztosítanak.

Előny:

  • Az en 812 szabvány szerinti ütésvédelem biztosítása az iparban
  • Vékony kialakítás
  • Elasztikus ABS műanyag héj eltávolítható a tisztításhoz
  • Levegőnyílások
  • Tömörített, zárt cellás habszivacs párna
  • Abszorbens frottír pulóver
  • Egyéni logó területek (opcionális)
  • Rugalmas szalag a fej méretéhez
  • Háromféle árnyékolási hosszban kapható a legkülönfélébb alkalmazásokhoz
  • A szíjrögzítő tartozékként kapható

Ajánlás:

  • Könnyű ipari alkalmazások, általános gyártás