3M™ First Base™ 3 ütközősapkák

Cikkszám: 7100231447
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 60 Darab
  • Rendelési lépések: 60 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Termék fajtája Ütésvédő sapka

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100231447
EAN / GTIN 04054596833036
Gyártó száma 7100231447
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ First Base™ 3 bukósapkák az en 812:A1 szabvány szerinti fej védelemmelmet nyújtanak, és számos kényelmes változatban kaphatók. Minden lökhárító sapka szabadalmaztatott ABS héjjal rendelkezik, amelynek ergonomikus alakja extra kényelmet nyújt, és megvédi viselőjét a könnyű ütődésektől a rögzített tárgyaktól. A kialakítás jobb lefedettséget biztosít a fejméretek széles skálájához. Különböző formatervezési minták, szövetek, színek és képernyőhosszak állnak rendelkezésre, hogy megfeleljenek a felhasználók igényeinek a különböző környezetekben. A legtöbb lökhárító sapka ebben a termékcsaládban opcionálisan egyedi logóval hímezhető.

Előny:

  • Védi a hordozókat a könnyű ütésektől a rögzített tárgyak ellen
  • Az en 812:A1 szabványnak megfelelően ipari használatra biztosít ütésvédelmet
  • A szabadalmaztatott héjkialakítás jobb lefedettséget biztosít a fejméretek széles skálájához
  • Különböző minták, szövetek, képernyőhosszak és színek közül választhat
  • A választék nagy része opcionálisan egyedi logóval hímezhető

Ajánlás:

  • Könnyű ipari alkalmazások, általános gyártás