Leírás:
Távolítsa el a Medium-anyag-t, és készítsen finom felületeket a kemény fémekre a 3M™ Diamond mikrokereső filmtekercsgel 675L. A filmtekercsek egyedi méretekben kaphatók, erős poliészter fóliából és éles gyémánt ásványi anyagból készülnek nedves és száraz alkalmazásokhoz, víz- vagy olajalapú kenőanyagokkal. A mikrométeres minőségű gyémánt ásványi anyag pontos felületeket biztosít szűk tűréssel, és a szíjak kontúrok és összetett formák hőszórására használhatók. A 675 l-es görgők színkódolással csökkentik a csiszolóanyag keverésének kockázatát, és lehetővé teszik a lassú előtolási sebesség-t, ami kevesebb lépést és alacsonyabb koptató költségeket eredményez.
Előny:
- A mikrométer minőségű gyémánt ásványi anyagok precíziós bevonatokat biztosítanak, amelyek szoros tűréssel rendelkeznek a Medium eltávolításhoz
- Ezek lehetővé teszik a lassú köszörülési előtolási sebességet, ami kevesebb lépést és alacsonyabb köszörülési költségeket eredményez
- A poliészter fólia lehetővé teszi a tekercs száraz vagy nedves használatát felületi kenőanyagokkal
- Alkalmas kontúrok és összetett formák hősimítására
- Színkódolt, hogy csökkentse a kopóanyagok keverésének kockázatát
Ajánlás:
- Kontúrok és összetett formák hőpermetezéséhez, valamint kemény fémek finom felületeihez